絞り込み
ノズル長(mm)
  • 22.5(1)
  • 30(5)
  • 44(1)
  • 300(2)
  • 305.3(1)
  • 605.3(1)
接続方式
  • ねじ式(1)
  • ニップル(1)
  • プラグ(1)
エアー取付口
  • 1/4(7)
  • 3/8(1)
空気使用量(L/min)
  • 145(1)
  • 150(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(3)
  • 13(1)
  • その他(1)
ノズル取付口
  • 1/8(7)
1/8
ブランド
  • SMC(1)
  • TRUSCO(2)
  • WTB(4)
  • エスコ(2)
SMC・TRUSCO・WTB・エスコ
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

引き金式エアーダスターガン :「30mm」の検索結果

FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ノズル長(mm)」から絞り込む
22.5(1)
30(5)
44(1)
300(2)
305.3(1)
605.3(1)
  • ブローガン SMC

    ブローガン

    SMC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
    質量(g)180使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • 高圧エアーダスターガン WTB

    高圧エアーダスターガン

    WTB
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    先端がゴムなのでワークを傷つけません。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番818-5217全長(mm)118質量(g)188使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)30使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8エアー取付口1/4プラグ
  • ブラックプラダスターガン WTB

    ブラックプラダスターガン

    WTB
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM TRUSCO

    エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル300MM

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
    用途一般ダスト作業。トラスコ品番365-4796全長(mm)412.0質量(g)245使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8適合ノズルTD-18-0N、1N、2N、3N、5Nエアー取付口G1/4
  • エアダスター プロテクトノズルタイプ WTB

    エアダスター プロテクトノズルタイプ

    WTB
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • 2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル) エスコ

    2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル)

    エスコ
    ¥4,090税込¥4,499
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
  • 2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ

    2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)

    エスコ
    ¥8,360税込¥9,196
    1個
    翌日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123AE-23材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)300使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
  • エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3656全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
引き金式エアーダスターガン