絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • SMC(117)
  • コガネイ(16)
  • 日本精器(7)
  • CKD(3)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • ユニコントロールズ(2)
  • アネスト岩田(1)
  • カマタテクナス(1)
  • TRUSCO(1)
  • BeHAUS(1)
  • SK11(1)
接続口径
  • R(PT)1/4
  • 1/8(158)
  • 1/4(473)
  • 3/8(334)
  • 1/2(214)
  • 3/4(133)
  • 1"(105)
  • G(PF)1/4(121)
  • G(PF)3/8(102)
  • G(PF)1/2(69)
  • NPT1/4(118)
  • NPT3/8(86)
  • NPT1/2(62)
  • R(PT)1/8(60)
  • Rc(PT)1/8(136)
  • Rc(PT)1/4(374)
  • Rc(PT)3/8(270)
  • Rc(PT)1/2(221)
  • Rc(PT)3/4(139)
  • Rc(PT)1(105)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。

FA現場のお役立ち情報
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウフィルタレギュレーター セミオートドレンモノタロウ(187件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。ドレン排出部接続口径(Rc)1/8設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)ねじの種類Rcオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaケースケースガード付・亜鉛合金ケース
フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウフィルタレギュレーター オートドレンモノタロウ(62件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8ドレン排出NOタイプ材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa取扱説明書(0.4MB)ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(86件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ セミオートドレン モノタロウエアフィルタ セミオートドレンモノタロウ(126件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1フィルターセミオートドレン使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール水分除去率(%)82圧力計接続口径Rc1/8フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ モノタロウレギュレータモノタロウ(44件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付材質(本体)亜鉛合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)2500最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径R1/8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)設定圧力単位MPa
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rcドレン排出手動ドレンオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(16件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc流れ方向左→右圧力計なし使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMCレギュレータ AR20-B~AR60-BシリーズSMC(3件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
エアフィルタ 日本精器エアフィルタ日本精器(16件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下全長(mm)129質量(kg)0.55取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ コガネイフィルタレギュレータコガネイ
12,798税込14,078
1個
当日出荷
5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)ろ過度(μm)5設定圧力単位MPaドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。)フィルタドレン排出口ドレンコック付
1/4エアーレギュレーター SHINANO(信濃機販)1/4エアーレギュレーターSHINANO(信濃機販)(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1125質量(g)50管接続口径R1/4・Rc1/4ねじの種類R・Rc使用流体空気
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
ろ過度(μm)5ねじの種類Rcドレン排出手動ドレン取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
5,198税込5,718
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.25ねじの種類Rc排気機構ノンリリーフタイプ圧力計圧力計付仕様低圧用取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G3-40(Φ40×0.3MPa)給油不要設定圧力単位MPa
エアフィルタ コガネイエアフィルタコガネイ(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備オートドレン式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
レギュレータ コガネイレギュレータコガネイ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計圧力計付仕様チェック機構内蔵取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47装備ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa)給油不要設定圧力単位MPa
マイクロミストフィルタ コガネイマイクロミストフィルタコガネイ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
最高使用圧力(MPa)0.93取付方式ブラケットなしねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルタ付レギュレータ 日本精器フィルタ付レギュレータ日本精器(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)244質量(kg)0.9取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレン圧力計圧力計付
エアフィルタ 日本精器エアフィルタ日本精器(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトシリーズ
ろ過度(μm)40管接続口径Rc1/4ねじの種類Rcトラスコ品番103-4278全長(mm)102.5質量(g)140取付方式取付オプションなし使用圧力(MPa)0~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5流量(m3/min)0.39(一次圧力0.7MPa時に差圧が0.03MPaの時)周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から50日以内出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
レギュレータ (AR20-0~) SMCレギュレータ (AR20-0~)SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
レギュレータ 日本精器レギュレータ日本精器(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトシリーズ
用途圧縮空気を安定した圧力に調圧しますトラスコ品番103-4405全長(mm)79質量(kg)0.3取付方式ブラケット(別売)使用圧力(MPa)1.0以下使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
マイクロミストフィルタ コガネイマイクロミストフィルタコガネイ
5,298税込5,828
1個
当日出荷から10日以内出荷
0.01μmエレメントで微細なゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能。カートリッジ式エレメントでメンテナンス容易。
精密レギュレータ コガネイ精密レギュレータコガネイ(1件のレビュー)
10,198税込11,218
1個
当日出荷
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。 プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)0.29材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケット無し使用温度範囲(℃)5~60(雰囲気および使用流体)最高使用圧力(MPa)0.73感度0.001MPa使用流体空気空気消費量(L/minANR)5(2次側空気圧力0.5MPa時)保証耐圧力(MPa)1.03設定圧力範囲(MPa)0.005~0.25給油不要設定圧力単位MPa
エアフィルター 日本精器エアフィルター日本精器(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
空気中の水分やごみを除き清らかな空気を供給します。 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
使用圧力(MPa)0.05~1全長(mm)170質量(g)600取付方式ブラケット別売ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルターレギュレーター TRUSCOフィルターレギュレーターTRUSCO
7,198税込7,918
1個
当日出荷
エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250全幅(mm)72使用圧力(MPa)0.05~1.0ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMCフィルタレギュレータ AW-BシリーズSMC(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
インライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプ CKDインライン形クリーンフィルタ FCS500シリーズ 樹脂タイプCKD
15,350税込16,885
1個
当日出荷から28日以内出荷
フィルタエレメントに中空糸膜を採用したインライン形クリーンフィルタです。独自の中空糸膜エレメントを採用し、ろ過精度0.01μm、除去効率99.99%を実現しました。中空糸膜のため、平膜式と比べ、寿命は約5倍アップと長寿命です。同一容積の平膜式に比べ、3~10倍のろ過面積があり、大流量で低圧損です。同一流量なら小形・軽量化が可能です。メンテナンス時期を容易に判断するため、透明ケースを採用し、エレメントの汚れを目視確認できるようにしました。禁油仕様です。部品はすべて脱脂洗浄を実施し、組立から包装までをクリーンルーム内で一貫生産しています。
用途クリーンエア供給用フィルタとして。イオナイザーへのクリーンエア供給用に。液晶基板など非接触搬送時のクリーンエア供給用に。吸着搬送、真空破壊時のエアクリーン化。質量(g)45使用圧力(MPa)-0.095~0.99材質(ケース)透明ポリアミド使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~50材質(エレメント)ポリプロピレン+ウレタン特性(組立・検査・包装)クリーンルームにて一貫生産耐差圧(MPa)0.5(但し、流体温度・周囲温度が45~50℃の時は0.2)洗浄脱脂洗浄
減圧弁 アネスト岩田減圧弁アネスト岩田(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-02BGSMC
14,980税込16,478
1個
16日以内出荷
ボディサイズ20
1/4スィーベルレギュレーター SHINANO(信濃機販)1/4スィーベルレギュレーターSHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途エアー流量調整用トラスコ品番857-1828質量(g)50使用流体空気
エアフィルタ Fシリーズ コガネイエアフィルタ Fシリーズコガネイ
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
5μmエレメントながら少ない圧力損失。ドレンボウルはワンタッチ着脱、継手付ドレンコックやオートドレン式ドレンコックがオプション選択できます。
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。
取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99.9設定圧力単位MPaドレンコックスクリュー式フィルタドレン排出口ドレンコック付
WELL AIR カマタテクナスWELL AIRカマタテクナス
20,980税込23,078
1台
当日出荷から4日以内出荷
99.99%の水分除去率高性能が維持する露点管理必要なしフィルター不要フロンガス不要電源・冷媒が不要小型軽量コンパクト
使用圧力範囲(MPa)0.1~1ねじの種類Rc使用流体空気主な用途WELL AIRは配管端末で水滴を分離除去します。保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出部接続口径(Rc)1/4設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ AF-A AF40 SMCエアフィルタ AF-A AF40SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
ろ過度(μm)5ボディサイズ40
ミストフィルタ コガネイミストフィルタコガネイ
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
0.3μmエレメントでゴミや油分を除去。ボウルはワンタッチ着脱可能、カートリッジ式エレメントでメンテナンスが容易。 02.03.04.は配管接続口径RC 02が1/4,03が3/8、04が1/2 F1→継手付ドレインコック(オートドレイン式には標準装備) A→オートドレイン式ドレインコック 無記入がスクリュー式ドレインコック B→ブランケット付き 無記入がブランケットなしとなります。
ろ過度(μm)0.3ねじの種類Rc
空圧補器