IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●圧力ゲージポートサイズ:Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:23.4m3/h●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-34℃●動作温度 Max:+65℃●全体長さ:42mm●コード番号:218-0242
アズワン品番65-7904-60
1個
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
Norgren圧力レギュレータ
高流量用途向けの、汎用のポート付きレギュレータです。
大型のダイアフラムデザインで流量需要及びライン圧力の変化に正確迅速に反応すると同時に、均衡弁で入力圧力と出力圧力の差を減らします。
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.2バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:28バール●メーカーシリーズ:20AG●圧力ゲージポートサイズ:G 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8インチ●一体型チェックバルブ:Y●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●圧力ゲージポートネジ規格:G●RoHS適合状況:適合●コード番号:822-4046
アズワン品番68-4150-51
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
IMI Norgren Drip レッグドレインは、完全に自動のユニットを備えており、圧縮空気システムの低点から液体をドレインすることができます。金属製ボディと合成ゴム製の Elastomers を備え、20 → 50 ℃ で動作しますポートサイズは G1/2 です ブラックメタルボウル 圧縮空気にのみ使用されます
仕様●メーカーシリーズ:17-816●ドレインタイプ:自動●インレットポート - ネジサイズ:G1/2●コード番号:218-0134
アズワン品番65-7903-69
1個
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。