空圧補器 :「エアーイオナイザー」の検索結果
汎用フィルターとして幅広い分野でご使用頂けます。
食品・医療品・化粧品メーカーに最適!
汚れが見える透明ポリカーボネイトボディ。
竜巻の原理で湿度約15%の超乾燥エアーの供給。
特殊設計で圧力損失が少なく省エネ。
抗菌エレメント。
フィルターエレメントの交換はわずか20秒!
簡単ねじ構造・工具不要。
確実な作動・オートドレン内蔵。
用途食品・医薬品・化粧品・医療機器・電子機器製造・半導体・イオナイザー・包装機・精密計測機・超クリーンエアーブロー・製紙・その他超クリーンなエアーを必要とする用途
ろ過度(μm)3
管接続口径1/2
ねじの種類Rp
付属品ブラケット、ブラケット用タッピングねじ、プッシュピン
適合交換エレメント品番:(第一サイクロン)SP-107-1F、(第2エレメント)SP-107-2F-AB-3、(エレメントセット)SP-107FS-AB-3、推奨ワンタッチ継手((株)アオイ製):USH-104(Rp1/2・チューブ外径10mm)、USH-124(Rp1/2・チューブ外径12mm)
トラスコ品番401-1961
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)3~40
使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7
最大流量(L/min)750(0.7MPa時)
使用流体空気/窒素
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。