空圧補器 :「エアー洗浄機」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐圧4MPa SUS 抗菌・除菌 3in1マルチフィルター。食品・飲料工場で不可欠なステンレスSUS316Lを採用。抗菌仕様フィルターの採用で菌の繁殖を抑制。除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルター。現場でのボディの水洗い洗浄が可能。SUS316Lボディで錆をシャットアウト。圧縮空気中の水滴ゼロ・微粒子・オイルミスト99.99%除去。4MPaの高圧使用に耐える堅牢なケース。高圧ブロー成型機(PETボトル成型)に最適!
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.3~4
固形粒子除去(μm)0.01
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。