空圧補器 :「フィルターシステム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水滴ゼロ・凍結ゼロ・油滴99%を除去するドライフィルターです。 第一フィルター・第二フィルターの2段式ろ過システム+チャンバーにより、不純物・油滴・水滴を含まない乾燥した圧縮空気が得られ、エアー機器を守り且つ凍結現象が発生しません。
付属品ブラケット、ブラケットボルト、ホース 幅(mm)103.5 質量(kg)0.9 高さ(mm)237 使用温度範囲(℃)5~60 奥行(mm)47 最大流量(L/min)750(0.7MPaの時) 使用圧力(MPa)0.3~1.71 設定圧力単位MPa
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
使用圧力(MPa)0.3~0.97 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気 ドレン排出フロート式 オートドレン仕様オートドレン 入口ねじの種類Rc 出口ねじの種類Rc
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)