空圧補器 :「エアー回転工具」の検索結果
空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
空圧機器(エア工具)の回転部にオイルを供給しエア工具の故障を防ぎます。
耐油性樹脂を使用していますので耐久性にすぐれています。
ワンプッシュで通過する圧縮空気に定量(0.01mL)のオイルを供給します。
透明ケース採用によりオイル残量が目視で確認できます。
仕様供給量:0.01mL(ワンプッシュ)
寸法(mm)Φ40×68
質量(g)80
最高使用圧力(MPa)0.98
材質(ケース)アセチ
使用環境温度(℃)2~40
空気流量(L/min)600 (0.59MPa時・圧力降下0.005MPa)
エンジンオイル容量(mL)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。