空圧補器 :「エア供給」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明治機械製作所メイラ
エコ商品
空圧機器(エア工具)の回転部にオイルを供給しエア工具の故障を防ぎます。 耐油性樹脂を使用していますので耐久性にすぐれています。 ワンプッシュで通過する圧縮空気に定量(0.01mL)のオイルを供給します。 透明ケース採用によりオイル残量が目視で確認できます。
仕様供給量:0.01mL(ワンプッシュ) 寸法(mm)Φ40×68 質量(g)80 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(ケース)アセチ 使用環境温度(℃)2~40 空気流量(L/min)600 (0.59MPa時・圧力降下0.005MPa) エンジンオイル容量(mL)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷