空圧補器 :「圧縮 機械」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明治機械製作所メイラ
エコ商品
空圧機器(エア工具)の回転部にオイルを供給しエア工具の故障を防ぎます。 耐油性樹脂を使用していますので耐久性にすぐれています。 ワンプッシュで通過する圧縮空気に定量(0.01mL)のオイルを供給します。 透明ケース採用によりオイル残量が目視で確認できます。
仕様供給量:0.01mL(ワンプッシュ) 寸法(mm)Φ40×68 質量(g)80 最高使用圧力(MPa)0.98 材質(ケース)アセチ 使用環境温度(℃)2~40 空気流量(L/min)600 (0.59MPa時・圧力降下0.005MPa) エンジンオイル容量(mL)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション 使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98 交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm 材質(ボウル)ステンレス 圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02 捕集効率(%)99.999 処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57 仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション 使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60 ねじの種類Rc 交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm 材質(ボウル)ステンレス ろ過度(μm)0.01 圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02 捕集効率(%)99.999 処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)