空圧補器 :「エアードライヤー 構造」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアーツールへの水分の流入を防いで錆を防止します。
透明ボディなので中のドレンが確認でき、プッシュ弁を押せば水抜き可能で繰り返し使用できます。
用途水分除去にご利用頂けます。
取付ねじPF(G)1/4
全長(mm)88
ねじの種類PF(G)
耐圧(MPa)0.62
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。