空圧補器 :「1.5MPaエアフィルタ」の検索結果
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。
オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
ドレン排出NOタイプ
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
取扱説明書(0.4MB)
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O
付属品ブラケット
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。
材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
フィルターセミオートドレン
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
材質(フタ)ポリアセタール
水分除去率(%)82
圧力計接続口径Rc1/8
フィルタドレン貯留量(mL)80
材質(ボールガード)亜鉛合金
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)1/8
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)
ねじの種類Rc
オートドレン仕様セミオートドレン
圧力計圧力計付
材質(本体)アルミ合金
取付方式ブラケット付
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.2
材質(ボウル)ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)
材質(フタ)ポリアセタール
圧力計接続口径Rc1/8
ろ過度(μm)5
フィルタドレン貯留量(mL)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。