空圧補器 :「型取り」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 パネル取付のほか、ブラケットで取付が選択可能 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa)
圧力計丸形圧力計:有 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

埋込圧力計採用、省スペース(標準の圧力計も選択可) 内部ロック付、安定した性能を実現 作動性向上、優れた圧力特性 標準型のほか、低圧型が選択可能(最高調整圧力:0.4MPa) 優れた固形異物と過飽和水分を除去する性能(ろ過度による) ろ過精度5μm、40μm二種類対応 多様なバリエーション ブラケットで取付が選択可能
種類標準型 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~70(未凍結) 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋭敏な反応、低感知圧力 視認性が良く、多様な圧力単位が選択可能。 多様な取付方法、各種取付金具が選定可能 複数の配管接続口径が選択可能。
取付方式標準取付型 最大表示圧力1.0MPa 表示単位MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度圧力制御、応答速度が鋭敏 圧力特性と流量特性が優れている 取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能 高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa]) シリーズGA300シリーズ 設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9 周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70 配管接続口径1/4 チェックバルブ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計:有
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

AirTAC調質機器GPR30008-M
エコ商品
高精度圧力制御、 応答速度が鋭敏。圧力特性と流量特性が優れている。取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方式が可能。 また、 GFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能。高圧型のほか、 中圧型と低圧型が選択可能。
質量(g)336 種類中圧型(0.01~0.4MPa) 使用圧力(MPa)【低圧型】0.005~0.2【中圧型】0.01~0.4【高圧型】0.01~0.8 ブラケット有り 感度≦0.2%F.S. 空気消費量(L/min)≦4 使用流体空気 繰返し性≦±0.5%F.S. 表示単位【圧力計】MPa&psi 周囲温度(℃)-20~70 配管接続口径(PT)1/4” RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計有り 入力圧力(MPa)1
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷