空圧補器 :「エアーコンプレッサー 配管」の検索結果
特価
本日7月29日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ツールの手元に取り付けて、コンプレッサーや管内の水分/汚れを取り除きます。エアーツールに取り付けて、コンプレッサーからの水分/汚れを除去する簡易型のエアーフィルターです。エアーツールのサビ、汚れによる作動不良を防ぎます。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
仕様2MF
付属品ニップルPT1/4×PF1/4オネジ(R1/4×G1/4)・プラグPF1/4メネジ(G1/4)
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。
エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。
1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
使用流体空気
流量(m3/min)0.39
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
コンプレッサーと空気工具の中間に接続し、空気工具の故障をなくし、寿命を延ばす空気清浄機です(1/4カプラとセットになっています)。
ドライバー・レンチ・釘打ち機・エアシリンダーなどあらゆるエア機器に対応するろ過度5ミクロンです。コンパクト、軽量設計で取付簡単です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
ろ過度(μm)5
管接続口径1/4
付属品4/1カプラー(ソケット×1・プラグ×1)
ねじの種類Rc
使用流体空気
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
コンプレッサーの中の水分除去・エアー工具への自動給油、圧力調整に最適です。二重ボトルと透明ガードの採用により、360度どこからでも鮮明にドレンのチェックが可能です。エアー工具に一定量のオイルを自動的に給油するので、めんどうな給油作業が不要です。ボトル脱着、ドレン排出、圧力設定ロックはすべてワンタッチ操作を実現しました。フィルタ・減圧弁・リブリケーターの3機能のワンボディー・ワンケース化により省スペース、ローコストを実現しました。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
管接続口径PT1/4
最高使用圧力(MPa)0.97
ねじの種類PT
呼び径(A)8
ろ過度(μm)5
適合流体空気
推奨潤滑油タービン油1種ISOVG32
貯油量(mL)50
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。