空圧補器 :「小型 エアコン」の検索結果
関連キーワード
コンプレッサーのドレン開放音が驚くほど静かになります。焼結銅によって驚くほどの静音効果があります。100Vコンプレッサーに取付可能です。ドレン開放時の音は約40dBの消音効果です。超小型で通常のドレンコックと同じように取付可能です。ネジサイズR1/4です。
用途コンプレッサーのタンク用のドレンコック。
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~80
使用流体エアー
取付ねじサイズR1/4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
コンプレッサーとエアツールの間に設置して、エアライン中の固形不純物(ゴミ)・水分(ドレン)を取り除きます。
エアツールの故障の原因である水分・ゴミを除去し、クリーンなエアーを供給します。
1~2馬力クラスの小型のコンプレッサーでの使用に最適です。
用途エアー配管中の水分、ほこり除去。
使用流体空気
流量(m3/min)0.39
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
建築用高圧エアーから常圧汎用エアーに変換し、常圧エアー工具が使用可能になります。ショートタイプ。建築高圧コンプレッサーからの高圧空気(2.5MPa以下)を常圧汎用の空気圧に減圧し、常圧エアーツール等の使用が可能になります。常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。小型・軽量ショートタイプです。
用途建築用高圧から汎用常圧へ変換エアレギュレーター。
仕様安全装置付
色アルマイトレッド
質量(g)135
流体圧縮空気
温度範囲(℃)-10~45
最高使用圧力(MPa)(一次側入力)2.5
圧力調整範囲(MPa)0~0.86
ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。