空圧補器 :「圧力計 0.05MPa」の検索結果
ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
最高使用圧力(MPa)1
流量(L/min(ANR))300
使用温度範囲(℃)5~50
ねじの種類Rc
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
ケースケースガード付・ナイロンケース
フィルタドレン排出口ドレンコック付
排気機構ノンリリーフタイプ
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1
流量(L/min(ANR))300
形状レギュレータ
使用温度範囲(℃)5~50
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力単位MPa
排気機構ノンリリーフタイプ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。