空圧補器 :「フィルターシステム」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROエアフィルタ RS PRO
エコ商品
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 1/2最大流量率 = 3750NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 12.7 mmフィルタタイプ = エアフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS PROエアフィルタ RS PRO
エコ商品
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 1/4最大流量率 = 1900NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 6.35 mmフィルタタイプ = エアフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS PROエアフィルタ RS PRO
エコ商品
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 3/4最大流量率 = 6250NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 19.05 mmフィルタタイプ = エアフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

RS PROエアフィルタ RS PRO
エコ商品
空圧ネットワーク用のRS Pro半自動手動フィルタ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm
仕様フィルターサイズ = 20μmポートの接続 = G 3/8最大流量率 = 3750NL/min最高使用圧力 = 15 バール動作温度 Max = +50℃ポート接続ネジ規格 = G動作温度 Min = -10℃ポート接続ネジサイズ = 9.525 mmフィルタタイプ = エアフィルタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 3/8最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 3/8圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 3/8最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 1/4圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 1/4最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジ規格 = G℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

空圧ネットワーク用のRS Proフィルタレギュレータ。モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。 - ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar
仕様ポートの接続 = G 3/4最高使用圧力 = 8バールフィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポート = G 3/4圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチポート接続ネジサイズ = G 3/4最高使用周囲温度 = +50℃最低使用プロセス温度 = -10℃最低使用圧力 = 0バール最低使用周囲温度 = -10℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

RS PROFRL RS PRO S80シリーズ
エコ商品
ポートの接続 = G 1/2。一体型圧力ゲージ = 圧力ゲージ付き。メーカーシリーズ = S80。フィルターサイズ = 20μ。最低使用圧力 = 0バール。最低使用周囲温度 = -10℃。ポート接続ネジサイズ = 1/2インチ。ポート接続ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 8バール。最高使用周囲温度 = +50℃。。RS Pro G 1/2 フィルタレギュレータルブリケータ、 20 μ フィルタサイズこのフィルタレギュレータルブリケータを使用すると、コンプレッサから出る空気を効率的に処理して、空圧機器のメンテナンスの必要性を軽減できます。小さな粒子や潤滑油を含む表面をろ過し、システムの圧力を調整することで、コンプレッサから下流に取り付けられたシリンダ、バルブ、その他の部品を保護します。 便利なキャリーハンドルを備えたこのポータブルエアクレードルは、作業環境の周囲を簡単に移動できるため、さまざまなタイプの機器で柔軟に使用することができます。また、非常に汎用性が高く、 -10 → +50 ° C の使用温度範囲で安全に動作します圧力計を内蔵しており、圧力を明確で簡単に測定できます。 フィルタレギュレータルブリケータは、安全性及び品質を確保するため、厳しい RS Pro 規格に適合するように徹底的にテストされています。多くの場合、エア工具やスプレーガンに加え、作業場やガレージでの機械加工や自動車用途に使用されます。特長と利点.フィルタレギュレータルブリケータ . G 規格 .メーカーシリーズ S80 .ポート接続ねじサイズは 1/2 インチ . G 1/2 インチ接続 . 20 μ のろ過サイズ .内蔵圧力計を含む .動作圧力範囲: 0 bar ~ 8 bar .周囲動作温度範囲: -10 → +50 ° C .最大流量は 2,500 リットル / 分ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷