空圧補器 :「圧縮 機械」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
RS RPO 空圧式ドレインバルブ G 3/8 V 240 Vドレインバルブをお探しの場合は、 RS Pro 自動 G 3/8 V 240 V 空圧ドレインバルブをご検討ください。この装置は、圧縮空気システムで自動的にドレインできるように設計されています。自動ドレインバルブは、結露や汚染物質によって収集された液体を除去する場合に最適です。空圧ドレインバルブはどこで使用しますか.空圧ドレインバルブは、一般的に圧縮空気タンクに使用されます。圧縮空気が冷却されると、圧縮空気がタンクの底部に溜まり、取り外す必要があります。この凝縮液を排出することは、水がシステムの排水ラインやエア工具に侵入して腐食が発生しないようにするための必要条件です。エアドレインバルブの点検方法RS RPO エアドレインバルブは、タイマ、ドレインホース、及び自動ドレインが分解された場合、比較的簡単に使用できます。WD40 のような空気や潤滑剤を使用して汚れや異物を取り除くことで、デバイスは正常に動作することを確認できます。 <I>注意</I> : クリーニングプロセスは必ず有資格 Engineer が実施してください。特長と利点.ソレノイド保護機能付きタイマー .自己作動式コントロール .手動オーバーライド .プログラム可能 . LEDインジケータ仕様.ドレンタイプ : 自動 .入口ポート : G 3/8 .アウトレットポート : G 3/8 .供給電圧: 240 V ac .ボディ材質:黄銅 .シール材: NBR .作動圧力: 0 ~ 10 bar .メディア : 中性ガスおよび液体 .動作温度タイマ: -10 ~ +60 ° C .動作温度バルブ: -10 ~ +50 ℃(周囲温度) .動作温度バルブ: -10 ~ +90 C (メディア) .高さ: 123 mm .幅: 44 mm . IP 等級: IP65考慮するオプションRS Pro 自動 R 3/8 V エアドレインバルブ黄銅、 123 x 96 mm 、 IP65 、 0 → 16 bar - RS 品番 (: 725-125) : 725-125用途産業及び商業 自動車ボディ修理工場 機械工場 軍事
仕様インレットポート = R 3/8ドレインタイプ = 自動アウトレットポート = R 3/8メーカーシリーズ = V9112寸法 = 123 x 96mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
ポートの接続 = G 1/2。一体型圧力ゲージ = 圧力ゲージ付き。メーカーシリーズ = S80。フィルターサイズ = 20μ。最低使用圧力 = 0バール。最低使用周囲温度 = -10℃。ポート接続ネジサイズ = 1/2インチ。ポート接続ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 8バール。最高使用周囲温度 = +50℃。。RS Pro G 1/2 フィルタレギュレータルブリケータ、 20 μ フィルタサイズこのフィルタレギュレータルブリケータを使用すると、コンプレッサから出る空気を効率的に処理して、空圧機器のメンテナンスの必要性を軽減できます。小さな粒子や潤滑油を含む表面をろ過し、システムの圧力を調整することで、コンプレッサから下流に取り付けられたシリンダ、バルブ、その他の部品を保護します。 便利なキャリーハンドルを備えたこのポータブルエアクレードルは、作業環境の周囲を簡単に移動できるため、さまざまなタイプの機器で柔軟に使用することができます。また、非常に汎用性が高く、 -10 → +50 ° C の使用温度範囲で安全に動作します圧力計を内蔵しており、圧力を明確で簡単に測定できます。 フィルタレギュレータルブリケータは、安全性及び品質を確保するため、厳しい RS Pro 規格に適合するように徹底的にテストされています。多くの場合、エア工具やスプレーガンに加え、作業場やガレージでの機械加工や自動車用途に使用されます。特長と利点.フィルタレギュレータルブリケータ . G 規格 .メーカーシリーズ S80 .ポート接続ねじサイズは 1/2 インチ . G 1/2 インチ接続 . 20 μ のろ過サイズ .内蔵圧力計を含む .動作圧力範囲: 0 bar ~ 8 bar .周囲動作温度範囲: -10 → +50 ° C .最大流量は 2,500 リットル / 分ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。