空圧補器 :「栗田」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレスSUS304製ですので、耐腐食性に強いです。エアーガンの先端に取り付けるので、噴出直前での微細なゴミをシャットアウトします。フィルタは小型・軽量です。
用途精密機械部品のエアブローに最適。
付属品Oリング:2個
トラスコ品番100-9376
適合機種ノズル口径G1/8エアーガン各種
材質本体:SUS304、中空糸膜:ポリプロピレン、Oリング:バイトン
接続口径G1/8
全長(mm)46
使用圧力(MPa)0.7
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気
流体温度(℃)5~45
RoHS指令(10物質対応)対応
処理空気流量(m3/min)(ANR)40
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。