商品豆知識
Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、1/2 G ねじ接続の 3/2 方向インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大 6 bar で、アナログ設定ポイントは 4 → 20 mA です。公称径、エグゾースト側 -12 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:4500L/min●コード番号:202-2130
アズワン品番65-8036-40
1個
¥309,800
税込¥340,780
欠品中
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。