20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータの圧力計設計は、動作圧力が最大 7 バールとなっています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:3000L/min●コード番号:202-2109 アズワン品番65-8002-72
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G3/8 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータそれ。このレギュレータの圧力計設計は、動作圧力が最大 7 バールとなっています。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5800L/min●コード番号:202-2094 アズワン品番65-8034-71
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/2 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータそれ。このレギュレータの圧力計設計は、動作圧力が最大 7 バールとなっています。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:6500L/min●コード番号:202-2110 アズワン品番65-8029-40
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1200L/min●コード番号:202-2127 アズワン品番65-8032-03
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1150L/min●コード番号:202-2043 アズワン品番65-8029-08
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1200L/min●コード番号:202-2081 アズワン品番65-8028-49
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじが付いています。圧力計を使用しない、直接制御されたダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。流向:左から右 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1150L/min●コード番号:202-2082 アズワン品番65-8025-82
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/8 空圧ポート接続ねじとロック可能なレギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1150L/min●コード番号:202-2065 アズワン品番65-8026-21
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1800L/min●コード番号:202-2108 アズワン品番65-8029-69
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:2100L/min●コード番号:202-2058 接続口径G1/4 アズワン品番65-7986-98
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータには、G1/4 空圧ポート接続ねじとロック式レギュレータ圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。流向:右から左 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2048 アズワン品番65-7980-50
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2106 アズワン品番65-8017-66
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:6300L/min●コード番号:202-2090 アズワン品番65-8021-03
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1500L/min●コード番号:202-2067 アズワン品番65-8025-37
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:7300L/min●コード番号:202-2068 アズワン品番65-8023-35
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 4 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:4バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1900L/min●コード番号:202-2057 アズワン品番65-8034-17
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、ねじ接続サイズが G1/4 のマニホールドアセンブリに使用します。圧力計を使用しない、直接制御されたダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 7 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 4
仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:7バール●最高流入圧力:14バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:1700L/min●コード番号:202-2066 アズワン品番65-7998-73
1個
12,980 税込14,278
欠品中

。Festo MS シリーズ圧力レギュレータは、G1/2 のねじ接続サイズのマニホールドアセンブリで使用します。圧力計を備えた直接制御のダイアフラムレギュレータ設計構造です。このレギュレータの動作圧力は、最大 12 bar です。アクチュエータロック - ロック付きロータリノブ 組み立て位置 - 任意 サイズ - 6
仕様●ポートの接続:G 1/2●最低流出圧力:0.5バール●最高流出圧力:12バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:MS●平均流量率:5500L/min●コード番号:202-2098 アズワン品番65-8027-88
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2-WP 構成手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 1/4●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●最高使用圧力:12バール●最低使用圧力:2バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-9357 アズワン品番65-7983-33
1個
52,980 税込58,278
欠品中

。Festo フィルタレギュレータ、40 μ m、G 3/8 - LFR シリーズ - LFR-3/8-D-MINI この Festo フィルタレギュレータを装着すれば、要件の厳しい空圧用途の堅牢な金属設計により、過酷な環境でも信頼性が高く長寿命の動作が保証されます。標準コンビネーションユニットには、圧力計とロータリロックが便利に付属しているため、手動で圧力を簡単に設定することができます。フィルタにより、粒子を分離すると同時に流量を大きくすることで、空圧システムに圧力をかけないようになっています。 このフィルタレギュレータの独自のモジュラスルーボルト結合システムは、ユニット間で唯一の圧縮シールを使用します。これにより、漏れのない組み立てが可能になり、取り付けのずれを防止することができます。頑丈な金属製ガードにより、内側のプラスチック製フィルタボウルを損傷から保護します。汎用性を高めるために、1 bar ~ 16 bar の広い動作圧力範囲 10 ℃ ~ +60 ℃ の広い周囲温度範囲により、過酷な環境でも使用できます 固体および液体汚染物質がエアコンプレッサに侵入するのを防ぐための 40 μ m のろ過サイズ ユニットを分解することなく、簡単で便利なインライン設置が可能 Durable で耐腐食性のある亜鉛ダイキャストハウジングにより、過酷な環境でも長寿命を実現します
仕様●メーカーシリーズ:左フロント●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 3/8●圧力ゲージポートネジサイズ:3/8インチ●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●最高使用圧力:16バール●最低使用圧力:1バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-4314 アズワン品番65-8033-39
1個
27,980 税込30,778
欠品中