29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMC抗菌スペーサ
エコ商品
モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容スペーサ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
1,898 税込2,088
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム (2次電池対応シリーズ(25A-AMS))用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54 税込59
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペーサ形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

モジュラタイプ 脱臭フィルタ HF2-BF□ Series用
内容ブラケット付スペーサ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
1,998 税込2,198
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンビネーション用クロススペーサ SMC CADデータあり
1個
819 税込901
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアコンビネーション用T形スペーサ SMC CADデータあり
1個
849 税込934
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
419 税込461
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

Y600-A AC-B Y000 - スペーサ(Y600) SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC50-B・AC55-B・AC60-B 適合機種AC50-B・AC55-BAC60-B 型式Y600-A
1個
819 税込901
当日出荷

AC-A Y - クロススペーサ(Y44) SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Y100-A AC-A Y000 - スペーサ(Y100) SMC CADデータあり
1個
419 税込461
4日以内出荷

AC-A Y - クロススペーサ(Y34) SMC CADデータあり
1個
1,198 税込1,318
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC-A Y - クロススペーサ(Y24) SMC CADデータあり
1個
819 税込901
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC-A T - T形スペーサ(Y410) SMC CADデータあり
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC-A T - T形スペーサ(Y310) SMC CADデータあり
1個
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC-A T - T形スペーサ(Y610) SMC CADデータあり
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC-A T - T形スペーサ(Y210) SMC CADデータあり
1個
849 税込934
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Y110-M5-A AC-A T - T形スペーサ(Y110) SMC CADデータあり
型式AC10-A用・AC10A-A用・AC10B-A用 管接続口径(M5) M5x0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5)
1個
629 税込692
10日以内出荷

仕様目盛板圧力単位:(P) MPa・psi併記 ボディサイズ50mm リード線(m)(L) 3 設定圧力範囲(-) 0.1~0.4MPa
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

Y100T-A AC-A Y000T - ブラケット付スペーサ(Y100T) SMC CADデータあり
1個
559 税込615
4日以内出荷

Y600T-A AC-B Y000T - ブラケット付スペーサ(Y600T) SMC CADデータあり
適合【エアコンビネーション】AC50-B・AC55-B・AC60-B 適合機種AC50-B・AC55-BAC60-B 型式Y600T-A
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (602種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (430種類の商品があります)

SMCクロスアダプタ
エコ商品
上下、左右方向への接続が可能。
用途モジュラタイプ用 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 単位Mpa 保証耐圧力(MPa)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(28.51MB)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)