65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AW Series(AW40-F04B) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:Rc) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4608種類の商品があります)

ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G) SMC CADデータあり
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ボディサイズ40
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2304種類の商品があります)

AC Series(AC40B-04) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

AC Series(AC40B-F04) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1496種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (874種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F04H SMC CADデータあり
ボディサイズ40 オートドレン仕様オートドレンなし
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04G SMC CADデータあり
ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径G1/2 ねじの種類G 設定圧力(MPa)0.05~0.85 圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し オートドレン仕様オートドレンなし 排気機構リリーフタイプ
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-F04 SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC CADデータあり
視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 ボディサイズ40
1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1706種類の商品があります)

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (1337種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径G1/2 流れ方向右→左 ボディサイズ40 ねじの種類G ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径G1/2 ねじの種類G 設定圧力(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ IR3220 SMC CADデータあり
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1 排気方向(0) 下排気 設定圧力範囲(2) 0.02~0.8MPa 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マニホールド形減圧弁 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)


ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM2000) SMC CADデータあり
ボディサイズ(2) 2000 排気機構リリーフタイプ
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ARM1000/2000 - マニホールド形減圧弁(ARM1000) SMC CADデータあり
ボディサイズ(1) 1000 排気機構リリーフタイプ
1個
4,198 税込4,618
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ARM2500/3000 - マニホールド形減圧弁モジュールタイプ(ARM2500) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)