安全排気バルブ モジュラ接続形 VPX400 SeriesSMC20日以内出荷
安全規格ISO13849-1認証準拠(カテゴリ3~4対応)排気流量特性 L/min(ANR) ※0.6MPa時10,500 (VPX406-A3)13,000 (VPX406-A3)15,000 (VPX406-A6)省スペース&軽量化 3つの機能を集約デュアル残圧排気弁+ソフトスタートアップバルブ+主弁不一致検知モジュラ接続可能AC30/40/50/60-D Series
仕様ランプ・サージ電圧保護回路及びコモン:ランプ・サージ保護回路付 マイナスコモン接続口径(3ポート)G1管接続口径圧力計:1/8定格電圧(V)24DC使用流体空気設定圧力範囲(MPa)高圧(0.25~1.0)耐圧力(MPa)1.5コイル節電回路付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.57MB)オートドレン仕様N.C.(スプリングリターン)取扱説明書取扱説明書(1.27MB)