空圧補器 :「制御弁」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型比例制御電磁弁 PVQ10シリーズ SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁(ベース配管タイプ) SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)0.6 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 感度2%F.S.以下 耐圧(MPa)0.6 繰返し精度±3%F.S.以下 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQ30シリーズ SMC CADデータあり
・電流に比例して流量を無段階に制御。 ・繰返し精度:3%以下。 ・ヒステリシス:10%以下。
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ33) SMC CADデータあり
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

PVQ30 - 小型比例制御電磁弁(PVQ31) SMC CADデータあり
管接続口径(01) サブプレート付
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

PVQ10 - 小型比例制御電磁弁(PVQ13) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

管接続口径(01) サブプレート付
1個
7,398 税込8,138
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様リード線取出し:(M) M形プラグコネクタ、リード線有無:(O) リード線なし 電圧(V)(5) DC24 管接続口径サブプレートなし (取付ねじM1.7×17L 2本付)
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型比例制御電磁弁 PVQシリーズ SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10% 測定流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0~1.0 関連資料カタログ(22.08MB) 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS12) SMC CADデータあり
バルブユニットの大きさ(S)小流量形 制御弁(1)流量制御弁 複合弁(2)ストップ弁
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS32) SMC CADデータあり
バルブユニットの大きさ(S)小流量形 制御弁(3)微小流量制御弁 複合弁(2)ストップ弁
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CCVS33-5G-U2 CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS33) SMC CADデータあり
リード線取出方法【電磁弁】(G)グロメット 追記号(U2)ユニットCC100/CC160用 電磁弁定格電圧(V)(5)DC24 バルブユニットの大きさ(S)小流量形 制御弁(3)微小流量制御弁 複合弁(3)スキップ弁
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS31) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS13) SMC CADデータあり
バルブユニットの大きさ(S)小流量形 制御弁(1)流量制御弁 複合弁(3)スキップ弁
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS11) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVL13) SMC CADデータあり
バルブユニットの大きさ(L)大流量形 制御弁(1)流量制御弁 複合弁(3)スキップ弁
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVL11) SMC CADデータあり
バルブユニットの大きさ(L)大流量形 制御弁(1)流量制御弁 複合弁(1)ストップ弁+スキップ弁
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVL21) SMC CADデータあり
リード線取出方法【電磁弁】(G)グロメット バルブユニットの大きさ(L)大流量形 制御弁(2)絞り弁 複合弁(1)ストップ弁+スキップ弁
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CCVL23-2D-S CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVL23) SMC CADデータあり
リード線取出方法【電磁弁】(D)DIN形ターミナル CE-対応品(-)金具なし 追記号(S)バルブ単体 電磁弁定格電圧(V)(2)AC200 バルブユニットの大きさ(L)大流量形 制御弁(2)絞り弁 複合弁(3)スキップ弁
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS22) SMC CADデータあり
バルブユニットの大きさ(S)小流量形 制御弁(2)絞り弁 複合弁(2)ストップ弁 電磁弁定格電圧(V)(3)AC110
1個
27,980 税込30,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS21) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CCVS/CCVL - バルブユニット(CCVS23) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。 空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。 ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
制御ユニット減圧弁+2ポート電磁弁付
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

・0.01~0.5mmのスキマを安定検出。 空気圧ブリッジ回路と半導体圧力センサにより供給圧力の変動を受けにくい構造の非接触センサです。 ・隙間検出。 ・減圧弁、2ポートバルブのユニット化が可能。 ・LEDレベルメータ付。 ・コネクタ接続。マニホールド増減連が容易。
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
53,980 税込59,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。
1個
44,980 税込49,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電空ハイレグ VY1シリーズ SMC CADデータあり
電気信号により無段階制御ができます。 シンプルな回路構成 ・超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形 主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。 ・シンプルな回路構成 配管工数削減、システムのフレキシブル化 ・容易な取扱い 電空パイロット弁にアンプを内蔵。外部から電源と信号 (電圧または電流)を加えるだけです。 ・マニホールドが可能 VVEXB/2/4シリーズを使用し、最大10連のマニホールドが可能です。
用途・電気信号で圧力を無段階制御。 ・シリンダの推力制御。 ・ノズルの風量制御。 ・タンクの圧力制御。 パイロット方式内部パイロット形
1個
31,980 税込35,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング