980件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG40) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ40 圧力計内蔵
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG30) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

圧力計内蔵フィルタレギュレータ (AWG20) SMC CADデータあり
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。 ・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。 ・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。 ・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ20 圧力計内蔵
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径Rc1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能付 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ハンドルタイプ下向き
1個
4,598 税込5,058
11日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径1/2 ねじの種類Rc ブラケットブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計圧力計内蔵 圧力計取付角度 排気機構ノンリリーフタイプ オーダーメイド仕様標準
1個
8,398 税込9,238
19日以内出荷

逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
質量(kg)0.4 ボディサイズ30 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ブラケットなし ハンドルハンドル下向き 機能逆流機能付:逆流機能付 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度270° 排気機構リリーフタイプ オーダーメイド仕様標準 圧力単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
6,198 税込6,818
16日以内出荷

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
18,980 税込20,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A~AC40-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (565種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ30
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
ボディサイズ25
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (191種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-A~AC40D-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1496種類の商品があります)

ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上
仕様取付オプションなし ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類G ブラケットブラケット付 ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計取付角度180° 排気機構ノンリリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし
1個
6,498 税込7,148
21日以内出荷


レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (874種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

ハンドル部に圧力計を内蔵し視認性を向上 透明ケースガードを採用 2層構造でケース全周をカバーし耐環境性向上(ボディサイズ30以上) 視認性向上:360° 軽量:最大12%削減
ボディサイズ30 管接続口径1/4 ブラケットなし 材質(ケース)ポリカ―ボネート 設定圧力(MPa)0.05~0.85 ドレン排出口ドレンコック付、ドレンコックバーブ継手付 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc 圧力計取付角度 排気機構リリーフタイプ 逆流機能なし フロート式オートドレンオートドレン 圧力単位MPa
1個
8,398 税込9,238
21日以内出荷

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
特価
4,031 税込4,434
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc ハンドルハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能なし 表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷

レギュレータ (AR10~) SMC CADデータあり
1個
69 税込76
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

レギュレータ (AR20-0~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (602種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

レギュレータ (AR40-04~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)