・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と
なりました。
・メンテナンススペース削減 最大46%減
・視認性&安全性向上
透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5
管接続口径M5×0.8
ボディサイズ10
取付取付オプションなし
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類G
ブラケットブラケット付
設定圧力(MPa)0.05~0.85
ドレン排出口ドレンコック付
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースケースガード付
圧力計取付角度0°
排気機構リリーフタイプ
逆流機能逆流機能なし
オーダーメイド仕様標準
フロート式オートドレンオートドレンなし
圧力単位製品銘板、ケース注意表示、 / 圧力計の単位表記:MPa
1個
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ40
圧力計内蔵
・様々な設置場所での圧力計の視認性向上。
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能。
・配管方向に応じて圧力計取付角度の選択が可能。
・圧力計回転防止機構。
ボディサイズ20
圧力計内蔵
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。