空圧補器 :「真鍮線」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
耐圧(MPa)0.6
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用
材質(シール)FKM
感度2%F.S.以下
耐圧(MPa)0.6
繰返し精度±3%F.S.以下
弁構造直動型ポペット
使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと)
周囲温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.91MB)
取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。