48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMC CADデータあり
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF40) SMC CADデータあり
ボディサイズ40 ろ過度(μm)5
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 ボディサイズ40
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF40-F~) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N06 SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径NPT3/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/2 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
8,398 税込9,238
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N03 SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径NPT3/8 流れ方向左→右 ボディサイズ40
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類Rc ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04B SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径Rc1/2 ボディサイズ40
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N04 SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径NPT1/2 流れ方向左→右 ボディサイズ40
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-03B SMC CADデータあり
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06B SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径Rc3/4 ボディサイズ40
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F06C SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F02D SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径G1/4 流れ方向左→右 ボディサイズ40
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径G1/2 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類G ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 管接続口径G3/8 流れ方向左→右 ボディサイズ40 ねじの種類G ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-04 SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-F04 SMC CADデータあり
ろ過度(μm)5 管接続口径G1/2 ボディサイズ40
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディサイズ60 管接続口径1 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ろ過度(μm)5 管接続口径G1/2 流れ方向右→左 ボディサイズ40 ねじの種類G ドレン貯留量(cm3)45 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
7,798 税込8,578
17日以内出荷

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 表記製品の単位表記:MPa、℃
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷




AFシリーズ用 ブラケットアセンブリ SMC CADデータあり
1個
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF50) SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF20) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ20
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF50 SMC CADデータあり
1個
6,298 税込6,928
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

ろ過度(μm)5 ボディサイズ50
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)