絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(10)
  • CKD(208)
  • エスコ(27)
  • コガネイ(27)
  • 前田シェルサービス(18)
  • 日本精器(16)
  • AirTAC(10)
  • ParkerTAIYO(8)
  • Festo(8)
  • オリオン機械(5)
  • TRUSCO(5)
  • カマタテクナス(3)
  • SHINANO(信濃機販)(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • SK11(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • BeHAUS(2)
  • ユニコントロールズ(2)
  • EARTH MAN(1)
接続口径
  • 1/4(5)
  • 3/8(3)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1"(2)
  • 1-1/2(2)
  • G(PF)1/4(1)
  • M5(1)
  • NPT1/2(1)
  • R(PT)1/8(35)
  • R(PT)1/4(91)
  • R(PT)1(2)
  • Rc(PT)1/8(62)
  • Rc(PT)1/4(147)
  • Rc(PT)3/8(109)
  • Rc(PT)1/2(81)
  • Rc(PT)3/4(33)
  • Rc(PT)1(27)
  • Rc(PT)1-1/2(2)
  • Rc(PT)2(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(17)
  • 以上(19)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(125)
  • 10,000-50,000円(224)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空圧補器 :「PT」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMCレギュレータ AR20-B~AR60-BシリーズSMC(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
小型減圧弁 ARX20 SMC小型減圧弁 ARX20SMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
精密レギュレータ IRシリーズ SMC精密レギュレータ IRシリーズSMC(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8質量(kg)0.14種類精密減圧弁形式基本タイプ(ハンドル)ボディサイズIR1000型感度フルスパンの0.2%以内空気消費量(L/minANR)4.4以内繰返し性フルスパンの±0.5%以内圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
I Series(IR2020) SMCI Series(IR2020)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
20,980税込23,078
1個
当日出荷から50日以内出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
ボディサイズ20
ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMCミニチュア減圧弁 ARJシリーズSMC
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
I Series(IR2010) SMCI Series(IR2010)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
I Series(IR2000) SMCI Series(IR2000)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2
精密レギュレータ IRシリーズ IR2000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2000SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
W Series(WR110) SMCW Series(WR110)SMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
I Series(IR1010) SMCI Series(IR1010)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ1
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03G SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30-03GSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボディサイズ30
I Series(IR1020) SMCI Series(IR1020)SMC(1件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
ボディサイズ1
I Series(IR1000) SMCI Series(IR1000)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-02BGSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
フィルタレギュレータ (AW60~) SMCフィルタレギュレータ (AW60~)SMC
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
I Series(IR3020) SMCI Series(IR3020)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
精密レギュレータ IRシリーズ IR2020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR2020SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1
エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMCエアフィルタ AF-A(AF40-0~)SMC(6件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ろ過度(μm)5
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BGSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
ボディサイズ20
精密レギュレータ IRシリーズ IR3020 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR3020SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMCエアフィルタ AF-A (AF30-)SMC(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ30
レギュレータ/銅系・フッ素系不可 SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
レギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR25-03BGSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ25
エアフィルタ AF-A(AF20) SMCエアフィルタ AF-A(AF20)SMC(8件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能となりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5ボディサイズ20
I Series(IR3010) SMCI Series(IR3010)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3
ARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30) SMCARP - 逆流機能付直動精密レギュレータ/モジュラタイプ(ARP30)SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
ボディサイズ30
レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04BGSMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボディサイズ40
エアフィルタ AF-A (AF50) SMCエアフィルタ AF-A (AF50)SMC
5,052税込5,557特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30 SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR30SMC
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
精密レギュレータ IRシリーズ IR1000 SMC精密レギュレータ IRシリーズ IR1000SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1
大容量形エアフィルタ AF800 SMC大容量形エアフィルタ AF800SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ20排気機構ブリードタイプ
直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC直動精密レギュレータ ARPシリーズSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・設定感度0.2%F.S.以内。 ・省エネルギー空気消費量80%減(メーカー比) ・繰り返し性±1%F.S.以内(or±3kPa以内) ・逆流機能付(ARP20K・30K・40K) 電磁弁とシリンダ間に取付可能。
ボディサイズ30
ppt特集
おすすめ人気ランキング
空圧補器