空圧補器 :「R 測定」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
839件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GZ46 - 真空用圧力計(GZ46E) SMC CADデータあり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GP46 - スイッチ付圧力計(GP46) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般用圧力計/リミットインジケータ付 G46シリーズ SMC CADデータあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アタッチメント(C2) 透明カバー突出有(透明カバー取外可能,スパナ掛かり部突出あり) 仕様特殊仕様:(-) なし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様禁油 材質ケース:ステンレス、表示窓:ポリカーボネート、ソケット:SUS316、ブルドン管:SUS316 使用温度範囲(℃)-5~45(凍結なきこと) 精度スケールの25%~75%の範囲:±2% F.S.上記を除く範囲:±3% F.S.(ASME B40.1 グレードB) 使用流体接ガス部材質を腐食しないもの 表示単位MPa 配管接続口径R1/4 洗浄方式一般脱脂洗浄 取付面位置下部取付
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュラタイプF.R.コンビネーションAC20B-A~AC40B-A SMC CADデータあり
・視認性&耐環境性向上 ・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 ・メンテナンススペース削減:最大46%減 ・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa ・選べる圧力計 角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ
1個
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (376種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AC10B-M5G-A モジュラタイプF.R.コンビネーションAC10B-A SMC CADデータあり
ボディサイズ10 管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7 設定 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (874種類の商品があります)

逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

クリーンシリーズ用圧力計 G49シリーズ SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

G Series(G3~) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

G Series(G46-1~) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

I Series(IR2000) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

I Series(IR2020) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

レギュレータ (AR10~) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

直動精密レギュレータ ARPシリーズ SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ミニチュア減圧弁 ARJシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

レギュレータ (AR20-0~) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

G Series(G46-4-~) SMC CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

G Series(GZ~) SMC CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

I Series(IR1000) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

I Series(IR1020) SMC CADデータあり
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04G SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

I Series(IR2010) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

I Series(IR1010) SMC CADデータあり
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

G Series(G27-~) SMC CADデータあり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)