空圧補器 :「RC2」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

ITV2050-RC2BN 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV2050-RC2BN SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

ITV3050-RC2L 電空レギュレータ ITVシリーズ ITV3050-RC2L SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

ITV2050-RC2S ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-RC2S) SMC CADデータあり
接続口径(2) 1/4 ねじの種類(-) Rc ブラケット(-) ブラケットなし 電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10% 入力信号(RC) RS-232C通信 モニター出力(-) なし 圧力レンジ(MPa)(5) 0.9 圧力表示(-) Mpa ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2010) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3030) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (425種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

ITV209 - 電子式真空レギュレータ(ITV2090) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1637種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (310種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)

ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3010) SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1496種類の商品があります)

レギュレータ AR20-B~AR60-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (874種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

逆流機能付レギュレータ AR20K-B~AR60K-Bシリーズ SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

エアフィルタ AF-A(AF40-0~) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (419種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

レギュレータ AR20-A~AR40-A SMC CADデータあり
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/4 ボディサイズ2 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL40 SMC CADデータあり
視認性&安全性向上。ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
・テンションコントロール。 ・接圧コントロール。 ・設定感度:0.2%F.S.以内。 ・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ3 最高使用圧力(MPa)1
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMC CADデータあり
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

レギュレータ (AR40-04~) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1030種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング