空圧補器 :「a-30r」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ AF-A (AF30-) SMC CADデータあり
作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 メンテナンススペース削減 最大46%減 視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
ろ過度(μm)5 ボディサイズ30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

ルブリケータ AL-Aシリーズ AL30 SMC CADデータあり
視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF30 SMC CADデータあり
1個
3,598 税込3,958
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

AW Series(AW30-03) SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
14日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1個
319 税込351
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB) 通信距離(m)最大100
1個
279,800 税込307,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1769種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9536種類の商品があります)

エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB) 通信距離(m)最大100 N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
1個
339,800 税込373,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

AC Series(AC30A-03DE) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

AC Series(AC30A-F03D) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類G 排気機構リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

AC Series(AC30A-F03C) SMC CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類G 管接続口径3/8 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ30
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AC Series(AC30A-02C) SMC CADデータあり
ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

AC Series(AC30A-N03D) SMC CADデータあり
ねじの種類NPT 管接続口径3/8
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

AC Series(AC30A-02D) SMC CADデータあり
ねじの種類Rc 管接続口径1/4 排気機構リリーフタイプ ボディサイズ30
1個
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

AR Series(AR30-02) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

FDA/食品衛生法適合材料。NSF-H1グレード食品用グリース。外装抗菌。HACCP等衛生管理に貢献。FSSC22000認証取得に貢献。抗菌フィルタ:抗菌活性値 4以上
仕様●抗菌性能(抗菌活性値):4以上●接流体部材質(ケース):ナイロン(FDA/食品衛生法適合材料)●接流体部材質(ゴム部品):フッ素(FDA適合材料)●接流体部材質(潤滑油):NSF-H1グレード●接流体部材質(金属部品):アルミニウム合金、黄銅(無電解ニッケルめっき) 構成機器抗菌フィルタ(5μm)+抗菌フィルタ(0.1μm) 最高使用圧力(MPa)1.0(150psi) 使用流体空気、窒素、炭酸ガス(気体) 保証耐圧力(MPa)1.5(225psi) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(23~140°F)凍結なきこと ろ過度(μm)0.1 ケースガードナイロン(抗菌仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(5.39MB) 取扱説明書取扱説明書(1.14MB)
1個
35,980 税込39,578
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

AC Series(AC30D-02) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F03 SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW30 SMC CADデータあり
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

AR Series(AR30K) SMC CADデータあり
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

仕様フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa チェックバルブ(-) アタッチメントなし 設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AWG+AL+V 排気機構(-) リリーフタイプ
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AW-B - フィルタレギュレータ(AW30K-3) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AW Series(AW30-02) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC30B-Bシリーズ AC30B-03 SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)