46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準 タンク容量(L)10 増圧比2倍 材質(タンク)炭素鋼(SS400)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/4基準・ハンドル操作形、増圧比2~4倍 使用流体圧縮空気 増圧比2倍~4倍 圧力調整機構リリーフ機能付ハンドル操作タイプ 最大流量(L/min)(ANR)70 設定圧力範囲(MPa)0.2~2.0 供給圧力範囲(MPa)0.1~1.0 保証耐圧力(MPa)3 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結しないこと) 取付姿勢水平 潤滑油グリース(無給油) 質量(g)0.89
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
ピストン部フローティング構造・グリース保持溝により、寿命向上。 切換弁の衝突部分にダンパ装着により金属音低減。 高消音サイレンサにより排気音低減。 INポートにメッシュフィルタ内蔵で、異物混入による作動不良を防止。 導空管と本体チューブが一体構造なので、排気膨張時の冷却による導空管の結露を防止。
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

エアタンク VBATシリーズ SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA40A) SMC CADデータあり
ボディサイズ1/2"基準 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa)
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA20A) SMC CADデータあり
ボディサイズ3/8"基準 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
54,980 税込60,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準 増圧比2倍 操作方法エアオペレート形
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準 操作方法エアオペレート形 増圧比2倍
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ3/8"基準 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

増圧弁 VBAシリーズ SMC CADデータあり
・工場エアを最大2倍に増圧、電源不要。 工場ラインからエアをつなぐだけで最大2倍の圧力が得られます。 (VBA11Aは最大4倍) エアタンクと増圧弁が直結でき省スペース。
ボディサイズ1/2"基準 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA11A) SMC CADデータあり
ボディサイズ1/4"基準 増圧比2~4倍 操作方法ハンドル操作形
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

操作方法ハンドル操作形
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気消費量:最大25%低減(増圧比2倍)、最大30%低減(増圧比4倍) 作動音65dB(A)既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減
用途圧力調整機構無し 管接続口径Rc1/4 使用流体圧縮空気 周囲温度および使用流体温度(℃)2~50(凍結なきこと) 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートOut側ゲージ:Rc1/8 接続ポートタンク(プラグ付):1/4 潤滑剤グリース(無給油)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作方法ハンドル操作形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

操作方法ハンドル操作形
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA10A) SMC CADデータあり
ボディサイズ1/4"基準 操作方法ハンドル操作形 増圧比2倍
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA43A) SMC CADデータあり
ボディサイズ1/2"基準 操作方法ハンドル操作形(最高使用圧力1.6MPa) 増圧比2倍
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(VBA42A) SMC CADデータあり
ボディサイズ1/2"基準 増圧比2倍 操作方法エアオペレート形
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CO2排出量(空気消費量):最大40%削減 (メーカー測定条件による) 。 排気エアを再利用して駆動。工場エアを部分的に1.7倍まで増圧! 。 オールエアで電源不要簡単設置。作動音65dB(A)。 既存製品(VBAシリーズ)より15dB(A)低減 (メーカー測定条件による)。充てん時間最大50%短縮。作動回数5,000万回以上。 寿命向上によりメンテナンス頻度を低減 (メーカー試験条件による)。垂直水平取付が可能。既存製品(VBAシリーズ)と取付互換
増圧比1.7倍(固定) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.8 取付姿勢水平、垂直 入口圧力(MPa)0.2~0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.63MB) 出口圧力(MPa)0.3~1.2
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

20-VBA40A-F04 VBA - 増圧弁(20-VBA4) SMC CADデータあり
仕様(-) 標準品 ボディサイズ1/2"基準 管接続口径G1/2 ねじの種類G 増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

VBA - 増圧弁(VBA22A) SMC CADデータあり
ボディサイズ3/8"基準 操作方法エアオペレート形 増圧比2倍
1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VBA - 増圧弁(20-VBA1) SMC CADデータあり
仕様(-) 標準品 ボディサイズ1/4"基準 操作方法ハンドル操作形
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

増圧比2倍 操作方法ハンドル操作形
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増圧弁/銅系・フッ素系不可仕様 20-VBAシリーズ SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

増圧弁/CE防爆指令(ATEX)対応品 56-VBAシリーズ SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリーズクラス3
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリーズクラス4
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シリーズクラス4
1個
3,598 税込3,958
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリーズクラス2
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シリーズクラス4
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)