空圧補器 :「エスコ ねじ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
圧力計、ブラケット付
質量(g)440
取付方式ブラケット付
全高(mm)175
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97
ろ過度(μm)5
面間寸法(mm)40
アズワン品番64-2198-05
設定圧力単位MPa
1個
¥3,930
税込¥4,323
当日出荷
質量(g)200
全高(mm)90
最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)
調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)
面間寸法(mm)40
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-23
質量(g)600
取付方式ブラケット付
管接続口径3/8
全高(mm)162
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-24
質量(g)700
取付方式ブラケット付
管接続口径1/2
全高(mm)175
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)80
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
質量(g)420
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-2198-10
ねじ径Rc1/2"
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
エスコ品番EA153AB-2
質量(g)240
取付方式ブラケット付
全高(mm)115
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
材質(ボウル)プラスチック
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA140CS-41
材質真鍮
質量(kg)0.048
ねじサイズR1/4”
1個
¥895
税込¥985
当日出荷
エアーツールに注油する工具です。
材質本体:鉄鋳、ボール:プラスチック
容量(mL)オイル容量:35
質量(g)224
全高(mm)120
最高使用圧力(MPa)1
取付ねじRc (PT)1/4”
面間寸法(mm)40
1個(1個)
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下
エスコ品番EA153C-2
質量(g)300
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)35
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
エスコ品番EA153C-26
質量(g)1200
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)1.0以下
全高(mm)198
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)90
設定圧力単位MPa
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
エスコ品番EA153CB-23
質量(g)700
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)176
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95
エスコ品番EA153AC-13
質量(g)約230
取付方式ブラケット付
管接続口径3/8
全高(mm)85
ねじの種類Rc
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
面間寸法(mm)56
エア流量(L/min)1350
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥3,810
税込¥4,191
当日出荷
使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA153C-104
管接続口径1/2
全高(mm)161
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~1
耐圧力(MPa)2
面間寸法(mm)80
設定圧力単位MPa
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-22
質量(g)600
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)162
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44
質量(g)150
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0~0.99
全高(mm)91
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~60
面間寸法(mm)35
エア流量(L/min)0~200(ANR)
設定圧力単位MPa
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径1/4
エスコ品番EA153CB-22
質量(g)700
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)176
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
仕様排出方法:コック式
質量(g)280
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
取付ねじRc1/2"
調整圧力(MPa)0.05~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-2198-07
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下
エスコ品番EA153C-28
質量(g)1200
取付方式ブラケット付
管接続口径1
全高(mm)198
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)90
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥15,500
税込¥17,050
当日出荷
質量(g)420
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-51
ねじ径Rc1/4"
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
空気圧縮の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)1
取付ねじRc (PT)1/4”
フィルター穴径(μm)5
調整圧力(MPa)0.049~0.97
質量(g)420
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-2198-09
1個
¥3,830
税込¥4,213
当日出荷
仕様排出方法:コック式
質量(g)280
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
取付ねじRc3/8"
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-55
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA153C-102
管接続口径1/4
全高(mm)148
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~1
耐圧力(MPa)2
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
エスコ品番EA153CZ-1
使用圧力(MPa)0.2~0.7
温度(℃)【温度降下】-40
空気消費量(L/min)170(入力圧力0.4MPa時)
取付ねじR(PT)1/8”
1個
¥28,400
税込¥31,240
8日以内出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径3/4
エスコ品番EA153CB-26
質量(g)1200
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)232
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)100
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,360
税込¥9,196
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1
エスコ品番EA153CA-2
質量(g)350
取付方式ブラケット付
管接続口径1/4
全高(mm)156
ねじの種類Rc
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)40
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12
質量(g)約230
取付方式ブラケット付
全高(mm)85
最高使用圧力(MPa)0.95
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
面間寸法(mm)56
エア流量(L/min)1000
設定圧力単位MPa
1個
¥3,730
税込¥4,103
欠品中
エスコ品番EA153C-103
使用圧力(MPa)1.5
全高(mm)148
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.1~1
耐圧力(MPa)2
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
精密な圧力調整が可能です。
エスコ品番EA153C-42
質量(g)150
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0~0.99
全高(mm)91
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)-5~60
面間寸法(mm)35
エア流量(L/min)0~200(ANR)
設定圧力単位MPa
1個
¥10,100
税込¥11,110
当日出荷
仕様排出方法:コック式
質量(g)280
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
取付ねじRc1/4"
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-54
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
用途エアードライヤー用
使用圧力(MPa)0.14~1
エスコ品番EA153E-2
質量(kg)1.1
全高(mm)221
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
自動排出量(cm3/回)24
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc(PT)
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類G(PF)
出口管接続口径1/4
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
圧縮空気を供給するだけで供給空気より最大40℃も冷たい空気を噴出します。
エスコ品番EA153CZ-3
使用圧力(MPa)0.2~0.7
温度(℃)【温度降下】-40
空気消費量(L/min)645(入力圧力0.4MPa時)
取付ねじR(PT)3/8”
1個
¥61,600
税込¥67,760
翌日出荷
空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
質量(g)360
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
方式排出方法:コック式
フィルター5μm
取付ねじRc1/4”
面間寸法(mm)80
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
仕様排水容量:80ml
最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-53
オイル量(mL)125ml
ねじ径Rc3/8"
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-23
質量(g)1900
管接続口径3/8
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)230
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)200
1個
¥16,200
税込¥17,820
8日以内出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
アズワン品番65-3882-95
1台
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
寸法(mm)140×135(H)
ねじの種類Rc(PT)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1(10.2)
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.049/0.97(0.5/9.9)
フィルター5μm
取付ねじRc(PT)1/4”
面間寸法(mm)140
エンジンオイル容量(mL)30
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径3/8
エスコ品番EA153CB-103
使用圧力(MPa)0.05~1.4
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)2.1
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
1個
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-12
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
1
2
次へ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。