エスコ品番EA153CD-3
質量(g)550
管接続口径3/8
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)50
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-24
質量(g)1900
管接続口径1/2
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)230
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)200
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-22
質量(g)1900
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)230
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)200
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-23
質量(g)1900
管接続口径3/8
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)230
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)200
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
アズワン品番65-3882-95
1台
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1
エスコ品番EA153CD-2
質量(g)550
管接続口径1/4
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)50
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径3/4
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
最高使用圧力(MPa)0.95
エスコ品番EA153AG-13
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径3/8
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。