空圧補器 :「圧力測定」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。
材質本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム 使用温度範囲(℃)0~100 接続径R 1/2
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

測定する流体とデジタル圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力を感知して、かかる圧力の大きさに応じてそれ測定する流体と圧力センサの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力の大きさに応じて、電気的信号に変換します。
材質(隔膜)FKMゴム 使用温度範囲(℃)0~100 使用圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷

測定する流体と圧力スイッチの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。運転状況の観測や安全の維持に役立ちます。
材質(隔膜)FKMゴム 使用温度範囲(℃)0~100 使用圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
40,980 税込45,078
21日以内出荷