絞り込み
ブランド
  • BeHAUS
  • モノタロウ(13)
  • SMC(6,816)
  • CKD(495)
  • Festo(354)
  • コガネイ(202)
  • TRUSCO(133)
  • NORGREN(108)
  • エスコ(74)
  • 前田シェルサービス(73)
  • RS PRO(69)
  • CEJN(セイン)(59)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(45)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • 日立産機システム(29)
  • オリオン機械(21)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • フクハラ(15)
  • エニダイン(14)
接続口径
  • 1/4(2)
  • R(PT)1/4(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製ミニオイラ BeHAUSアルミ製ミニオイラBeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径R1/4×Rc1/4適合タービン油1種ISO・VG#32相当最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R、Rc適合流体空気
ドレンコック BeHAUSドレンコックBeHAUS
999税込1,099
1個
当日出荷
配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして最高使用圧力(MPa)2管接続口径R1/4ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
プレッシャーゲージ BeHAUSプレッシャーゲージBeHAUS
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
S型圧力ゲージ BeHAUSS型圧力ゲージBeHAUS
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷
40型の小型圧力計です。プラグ式なので、ソケットへの着脱が簡単です。
用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1.5目量0.1MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.5適合流体空気
圧力計 埋込型 BeHAUS圧力計 埋込型BeHAUS
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
40型の埋込型圧力計です。
用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
圧力計 BeHAUS圧力計BeHAUS
1,998税込2,198
1個
当日出荷
40型の小型圧力計です。
用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
レギュレータ BeHAUSレギュレータBeHAUS
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。
用途空気圧の調整に最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa
ルブリケータ BeHAUSルブリケータBeHAUS
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径Rc1/4貯油量(mL)25最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
手元減圧弁 高圧 BeHAUS手元減圧弁 高圧BeHAUS
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。
用途エアツールに合わせた圧力調整に最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9プラグタイプ高圧設定圧力単位MPa
空圧補器