絞り込み
ブランド
- BeHAUS
- CKD(461)
- コガネイ(193)
- TRUSCO(133)
- 前田シェルサービス(58)
- ParkerTAIYO(47)
- 日本精器(45)
- CEJN(セイン)(41)
- PISCO(ピスコ)(37)
- エスコ(30)
- 日立産機システム(28)
- 岩田製作所(20)
- エニダイン(14)
- SK11(14)
- AirTAC(10)
- オリオン機械(9)
- ショウエイ(7)
- カマタテクナス(6)
- 千代田通商(6)
- ブランドをもっと見る
接続口径
- 1/4(2)
- R(PT)1/4(1)
- Rc(PT)1/4(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

プレッシャーゲージ
BeHAUS¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から翌々日出荷チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計
BeHAUS¥1,998税込¥2,1981個当日出荷40型の小型圧力計です。用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
レギュレータ
BeHAUS¥5,298税込¥5,8281個当日出荷取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。用途空気圧の調整に最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa
ドレンコック
BeHAUS¥999税込¥1,0991個当日出荷配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして管接続口径R1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
レギュレータゲージ付
BeHAUS¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷圧力計付なので、圧力の調整が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として材質樹脂部/PBT、金属部/黄銅最高使用圧力(MPa)1本体寸法(mm)53×59×15本体質量(g)23チューブ外径(Φmm)6設定圧力範囲(MPa)0.1-0.8表示圧力範囲(MPa)0-0.8適合流体空気リング色黒RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計 埋込型
BeHAUS¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷40型の埋込型圧力計です。用途適正な圧力管理にねじ径R1/8最高使用圧力(MPa)1目量0.02MPa表示圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体空気
ルブリケータ
BeHAUS¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。用途エアツールへの潤滑油の供給にねじ径Rc1/4最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc適合流体空気周囲温度(℃)1960/05/01貯油量(mL)25適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
手元減圧弁 高圧
BeHAUS¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。用途エアツールに合わせた圧力調整に最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9プラグタイプ高圧設定圧力単位MPa