9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアツールに合わせて手元で圧力調整が可能です。高圧(2.5MPa)→低圧(0.3~0.9MPa)への減圧が可能です。残圧を抜くリリーフ機構搭載で着脱も楽で安全です。吐出圧力の目安目盛付で圧力計がなくても調整が可能です。
用途エアツールに合わせた圧力調整に 最高使用圧力(MPa)2.5 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)3.5 設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9 プラグタイプ高圧 設定圧力単位MPa
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

配管内のドレン抜きが簡単なねじ式の開閉コックです。
用途コンプレッサタンク内などのドレン抜きコックとして 最高使用圧力(MPa)2 管接続口径R1/4 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気
1個
999 税込1,099
欠品中

軽量コンパクトで、エアツールへ直接取付が可能なオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給に ねじ径R1/4×Rc1/4 適合タービン油1種ISO・VG#32相当 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R、Rc 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取り付けスペースを選ばないコンパクト型のオイラーです。
用途エアツールへの潤滑油の供給に ねじ径Rc1/4 貯油量(mL)25 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 適合流体空気 周囲温度(℃)1960/05/01 適合寸法(外径×内径)(Φmm)タービン油1種ISO・VG#32相当
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

40型の小型圧力計です。
用途適正な圧力管理に ねじ径R1/8 最高使用圧力(MPa)1 目量0.02MPa 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 適合流体空気
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

取り付けスペースを選ばないコンパクト型の空気圧用減圧弁です。
用途空気圧の調整に 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

40型の小型圧力計です。プラグ式なので、ソケットへの着脱が簡単です。
用途適正な圧力管理に ねじ径R1/8 最高使用圧力(MPa)1.5 目量0.1MPa 表示圧力範囲(MPa)0~1.5 適合流体空気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

40型の埋込型圧力計です。
用途適正な圧力管理に ねじ径R1/8 最高使用圧力(MPa)1 目量0.02MPa 表示圧力範囲(MPa)0~1.0 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)