40型の小型圧力計です。プラグ式なので、ソケットへの着脱が簡単です。
用途適正な圧力管理に
ねじ径R1/8
最高使用圧力(MPa)1.5
目量0.1MPa
表示圧力範囲(MPa)0~1.5
適合流体空気
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8
適合流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷から翌々日出荷
40型の小型圧力計です。
用途適正な圧力管理に
ねじ径R1/8
最高使用圧力(MPa)1
目量0.02MPa
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
適合流体空気
40型の埋込型圧力計です。
用途適正な圧力管理に
ねじ径R1/8
最高使用圧力(MPa)1
目量0.02MPa
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
適合流体空気
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。