空圧補器 :「エア-フィルター」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスク式のオートドレントラップです。
用途エアードライヤー、エアーフィルターのドレン排出。 トラスコ品番838-7296 幅(mm)135 接続口径Rc1/2 高さ(mm)210 奥行(mm)85 使用圧力(MPa)0.29-0.98 方式ドレン排出:ディスク式 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)2~60 ドレン排出量(cm3/回)300(空気のみ)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ろ過度(μm)0.01 適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用 粒子捕集効率(%)99.999 使用流体圧縮空気 エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02 出口油分濃度(wt ppm)0.01 品質等級1(固形粒子除去) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
欠品中

仕様フィルターエレメント
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1個
9,598 税込10,558
当日出荷

仕様固形物除去用 取付方式ブラケットオプション 粒子捕集効率(%)99.999 使用流体圧縮空気 エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期0.005 品質等級2(固形粒子除去) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用 取付方式配管工事 粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去) 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用) エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60 圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02 エレメント使用本数1 出口油分濃度(wt ppm)0.01 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリオン機械活性炭フィルター
活性炭による吸着で臭気を除去します。吸着面積が大きい活性炭を採用しています。
ねじの種類Rc 仕様臭気除去用 使用流体圧縮空気 周囲温度(℃)2~60 入気温度範囲(℃)5~60
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)