2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カマタテクナスWELL AIR DTシリーズ
99.99%の水分除去率。高性能が維持する。露点管理必要なし。フィルター不要。フロンガス不要。電源・冷媒が不要。小型軽量コンパクト オートドレンがゴミ・油の多いドレンをスムーズに排出します。
用途配管端末での水滴の分離除去に 使用圧力範囲(MPa)0.1~1 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 流体温度(℃)5~65 ドレン排出部接続口径(Rc)ホースニップルΦ6mm 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カマタテクナスWELL AIR HIシリーズ
用途特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm2)まで使用できます。 質量(kg)0.58 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.6 保証耐圧力(MPa)2.5 流体温度(℃)5~65
1台
28,980 税込31,878
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)