3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径入口G1/4、出口RC1/4 幅(mm)41 全長(mm)89 質量(g)106 使用圧力範囲(MPa)0.7~1 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類G、Rc 耐圧力(MPa)1.5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

国内最小、圧力を操作出来ます。 超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。 小型でもしっかり圧力制御します。 リリーフ機構も装備してます。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整 使用圧力(MPa)0~2.5 仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグ トラスコ品番763-7977 材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮 全長(mm)75 質量(g)126 管接続口径1/4 ねじの種類G(メネジ) 耐圧(MPa)3.8 接続高圧専用プラグ 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~0.8 設定圧力単位MPa 排気機構リリーフタイプ
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

コンパクト&ライトウエイトで操作性も抜群です。 リリーフ機構も装備しており、調整も容易な本格派です。 リングダイヤルのロック、オンオフ機能付です。
用途圧力計、メーターなしで作業のパートナーに 仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグ トラスコ品番763-7969 材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮 全長(mm)117 質量(g)148 使用圧力(MPa)0~2.5 耐圧(MPa)3.7 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9 設定圧力単位MPa
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷