空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
部品名称交換用エレメント(Oリング付)
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。ろ過膜は、PTFE製メンブレンとPTFE製不織布の二層構造で安定した性能を確保。0.01μmの微粒子で100%の捕集効率を実現。
仕様●エレメント耐差圧(MPa):0.5●エレメント逆耐差圧(MPa):0.07
質量(g)135
最高使用圧力(MPa)0.97
本体050
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気、N2、Ar、He、O2、CO2
保証耐圧力(MPa)1.47
最高使用温度(℃)80(MAX.)
ろ過面積(cm2)10以上
エレメント型式PTFEメンブレン、PTFE不織布の二層構造
捕集効率(%)100(0.01μm)
多孔質中空糸膜エレメントを採用し、同スペースの平膜メンブランエレメントに比べ10倍以上の膜面積を確保。高ろ過精度、長寿命。ファイナルフィルタに最適。
ろ過度(μm)0.01
管接続口径M5×0.8
ねじの種類M
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。