空圧補器 :「アクチュエーター」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。
材質黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

パイロットに空気圧信号を受けるとバルブは切り替わります。
最高使用圧力(MPa)0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 給油 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先で軽くさうさするときに使うレバータイプのアクチュエータです。
材質軟銅(亜鉛めっき) 質量(g)17 タイプ指先操作形
1個
639 税込703
当日出荷

このアクチュエータの中に、空気圧信号が0.25±0.03MPaに蓄圧されると直ちに作動(スナップアクション)し、バルブを切り替えます。タイマ回路など、パイロット圧が徐々に蓄圧される回路に使用します。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)132 タイプエアパイロットスナップアクション形 使用圧力範囲(MPa)0.22~0.9 使用圧力(MPa)0.25±0.03 保証耐圧力(MPa)1.35 給油
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

バルブは、中のブラケットにロックナットとロックワッシャで取り付けます。
材質軟銅(亜鉛めっき) 質量(g)300 タイプ足、肘、手操作形
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

このアクチュエータは、0.27MPa以上のエアパイロットを受けたときに直ちに作動し、そのままパイロット圧があっても、約0.5秒後に復帰する特殊な機能を持っています。 保持形バルブ(4PP)と組み合わせれば、エアパイロットが片側にあってもバルブを元の位置に復帰させることができます。 主にワンショット回路などに使用され、このアクチュエータを使うことによって回路をシンプルにすることができます。 エアパイロットは、流量に余裕を持って与えてください。徐々に加圧する使い方はできません。
材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)122 タイプエアパイロットセルフリターン形 使用圧力範囲(MPa)0.27~0.9 使用圧力(MPa)0.27 保証耐圧力(MPa)1.35 給油
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。 セレクト形は、付属しているロックワッシャでバルブの取付位置を調節してください。
質量(g)76 タイプセレクト形
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷

ストロークは基本のバルブのストロークと同じです。 バルブに取り付ける時はロックワッシャ(100-35)で適当なスペースを与えてください。
材質本体:黄銅(ニッケルめっき)、ボール:硬銅(クロームめっき) 質量(g)15 タイプボールカム形
1個
769 税込846
翌々日出荷

電気スイッチ形アクチュエータです。各種の基本バルブと組み合わせて使います。 パネルにアクチュエータを取り付ける穴はすべてΦ30です。
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ロックナット(スペーサー)1個 材質アクチュエータ本体:黄銅(ニッケルめっき)、パッキン:合成ゴム、マイクロスイッチ本体:プラスチック 質量(g)120 定格マイクロスイッチ:AC 250V 15A DC30V6A 圧力調整範囲(MPa)0.06~0.9 最大作動頻度(Hz)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷