空圧補器 :「ヒートレスエアドライヤ」の検索結果
材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト、(Oリング)特殊ニトリルゴム、(シリカゲル)シリカゲル、(ボウル)ポリカーボネート
接続口径Rc1/4
質量(kg)0.2
最大流量(L/min)50
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)5~56
耐圧力(MPa)1.5
入気温度範囲(℃)最高32
1個
¥5,500
税込¥6,050
当日出荷
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
空圧補器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。