32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W3000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
6,538 税込7,192
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1160種類の商品があります)

W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
4,738 税込5,212
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (737種類の商品があります)

W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
9,075 税込9,983
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2038種類の商品があります)

W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
22,388 税込24,627
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1027種類の商品があります)

W2000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD CADデータあり
1個
特価
5,938 税込6,532
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (688種類の商品があります)

C4040シリーズ W.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
特価
20,625 税込22,688
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5411種類の商品があります)

電源レスで一次圧の2倍の高圧エアを生成するエアブースタ(エア増圧器)です。 既存の圧縮エア設備を生かし、必要な箇所だけ増圧して、工場の省エネに貢献します。 長寿命機器により工場のトータルコストを低減します。 シリンダ部はパッキン部の設計を最適化、バルブには長寿命4Gシリーズを採用し従来比2倍以上の耐久性を実現しました。 メーカー従来品ABP-12の独自技術を採用し、安定稼働を実現しました。 金属衝突部を無くし、メーカー従来品より、10dBダウンし、低騒音化を実現しました。(※メーカー測定条件による)
用途必要な箇所だけ圧縮エアを増圧する用途に・ロボット用ハンドでの把持力アップ・狭小部のシリンダ推力アップ 接続口径Rc1/4(下面、背面Rc1/8) ねじの種類Rcねじ(本体配管) 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.99 最低使用圧力(MPa)0.2 設定圧力範囲一次圧+0.1MPaから一次圧の2倍相当まで(最高0.99MPa) 耐圧力(MPa)1.5 流量(m3/min[ANR])流量特性グラフ確認 増圧比最大2倍(相当) 周囲温度(℃)0~50(但し、凍結なきこと) 給油不可 耐久性1000万回(公称)
1個
48,338 税込53,172
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
8,963 税込9,859
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3237種類の商品があります)

C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKD CADデータあり
1個
6,388 税込7,027
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1788種類の商品があります)

W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
6,538 税込7,192
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (1085種類の商品があります)

C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKD CADデータあり
1個
11,388 税込12,527
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1341種類の商品があります)

C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
12,838 税込14,122
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6513種類の商品があります)

W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
5,938 税込6,532
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (613種類の商品があります)

W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
9,075 税込9,983
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1848種類の商品があります)

C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
24,150 税込26,565
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6500種類の商品があります)

W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
4,738 税込5,212
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (665種類の商品があります)

C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
17,988 税込19,787
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3218種類の商品があります)

C2520シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
22,875 税込25,163
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKD CADデータあり
1個
13,138 税込14,452
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (1790種類の商品があります)

C2020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
ねじの種類Rc 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ドレン貯容量(cm3)25
1個
17,275 税込19,003
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

C8050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
38,950 税込42,845
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

C3050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
12,475 税込13,723
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (495種類の商品があります)

C1050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
9,613 税込10,574
8日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (446種類の商品があります)

C4050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
17,600 税込19,360
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1055種類の商品があります)

W8100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD CADデータあり
1個
22,388 税込24,627
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (973種類の商品があります)

C8020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
25,513 税込28,064
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2619種類の商品があります)

C8030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
51,475 税込56,623
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2622種類の商品があります)

C6050シリーズ R.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
31,450 税込34,595
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (560種類の商品があります)

C3040シリーズ W.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
15,625 税込17,188
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2692種類の商品があります)

C6030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
40,625 税込44,688
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2302種類の商品があります)

C6020シリーズ F.Rコンビネーション CKD CADデータあり
1個
18,738 税込20,612
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2307種類の商品があります)

C8040シリーズ W.Mコンビネーション CKD CADデータあり
1個
48,350 税込53,185
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2183種類の商品があります)