1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルブリケータ(セレックス) CKD CADデータあり
付属品ボウルガード 種別セレックス タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1.5 ねじの種類Rc 動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON 使用流体圧縮空気 絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて) 使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可) 最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方) 最大開閉電流0.5A 制御点数1点 最大使用電圧(V)AC240、DC200
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)