空圧補器 :「流量調整弁」の検索結果

空圧補器とはコンプレッサーで圧縮される空気の圧力を保つレギュレータや空気を圧縮することによって発生するドレン水や固形異物を除去するためのフィルター、圧縮された空気の中に潤滑油を混入させる役割のルブリケータなどをさす言葉です。いずれも空圧機器のトラブルを避けるために重要な役割を果たしていて、フィルターとレギュレータは一体型になったものも多く見受けられます。またオートドレンやセミオートドレンのフィルタもあるのでドレン水の排出なども行いやすいものが多くあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 最高使用圧力(MPa)1 付属品圧力計、パネルマウント用ナット タイプ白色タイプ 使用温度範囲(℃)5~60 ねじの種類Rc 使用流体圧縮空気 流れ方向標準流れ(左→右) 圧力計標準圧力計(G401-W)付 リリーフリリーフ機構付
1個
3,967 税込4,364
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)