絞り込み
ブランド
  • CKD
  • モノタロウ(3)
  • SMC(672)
  • コガネイ(16)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • NORGREN(9)
  • TRUSCO(6)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 千代田通商(4)
  • フクハラ(3)
  • Festo(3)
  • アネスト岩田(2)
  • エスコ(2)
  • 日本精器(2)
  • AirTAC(2)
  • RS PRO(2)
  • 岩田製作所(1)
  • ショウエイ(1)
  • Aventics(1)
接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • G(PF)1/4(2)
  • G(PF)3/8(2)
  • NPT1/4(3)
  • NPT3/8(2)
  • R(PT)1/2(1)
  • Rc(PT)1/8(3)
  • Rc(PT)1/4(21)
  • Rc(PT)3/8(16)
  • Rc(PT)1/2(6)
  • Rc(PT)3/4(6)
  • Rc(PT)1(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(51)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空圧補器 :「R2」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ar25-03
  • ar20k-02be
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ(セレックス) CKDレギュレータ(セレックス)CKD(8件のレビュー)
4,931税込5,424
1個
当日出荷
空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85最高使用圧力(MPa)1付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
WRシリーズ 水用レギュレータ CKDWRシリーズ 水用レギュレータCKD(6件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
調圧しやすいノブ形状。 ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能
用途圧力制御、流量制御、装置の保護に。使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.75圧力計接続口径Rc1/8
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W CKDレギュレータ 白色シリーズ R□000-WCKD(2件のレビュー)
4,962税込5,458
1個
当日出荷
圧力計埋込み形でコンパクト
使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズ CKD水用レギュレータ パネルマウントナット付 WRシリーズCKD
11,488税込12,637
1台
当日出荷から22日以内出荷
使い勝手を追求したコンパクトな水用レギュレータです。調圧操作しやすいノブ形状で、メッシュフィルタを標準装備しています。ワンプッシュで調圧ノブのロックが可能です。流量の変動があっても、任意の圧力に設定可能です。絞り弁との併用で、任意の流量を調節可能です。一次側の圧力変動から装置を保護します。
用途レーザ加工機、溶接機、歯科医療器などの水の制御に最高使用圧力(MPa)1使用流体一般工業用清浄水、圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8耐圧力(MPa)1.75周囲温度および使用流体温度(℃)5~60パネルマウントナット付きRoHS指令(10物質対応)対応リリーフノンリリーフメッシュフィルタ標準仕様:付
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
13,463税込14,809
1個
当日出荷から65日以内出荷
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
17,800税込19,580特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
R6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~) CKDR6000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R6000-20~)CKD
18,850税込20,735
1個
当日出荷から25日以内出荷
W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
31,113税込34,224
1個
当日出荷から16日以内出荷
R1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~) CKDR1100シリーズ リバースレギュレータ(R1100-6~)CKD(1件のレビュー)
11,663税込12,829特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
RP1000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP1000シリーズ 精密レギュレータCKD
19,275税込21,203
1個
当日出荷から19日以内出荷
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
12,113税込13,324
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
高精度電空レギュレータ EVRシリーズ CKD高精度電空レギュレータ EVRシリーズCKD
58,225税込64,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
接続方式Rc流量(L/min)最大流量800(ANR)
R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKDR4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~)CKD
14,938税込16,432
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
11,663税込12,829
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
12,113税込13,324
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKDR2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~)CKD
3,225税込3,548
1個
当日出荷から15日以内出荷
C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)CKD
15,113税込16,624
1個
翌々日出荷から40日以内出荷
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
14,938税込16,432
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)CKD
20,113税込22,124
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
R8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~) CKDR8000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R8000-20~)CKD
21,713税込23,884
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
17,688税込19,457
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
15,263税込16,789
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKDR2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)CKD
763税込839
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
RP2000シリーズ 精密レギュレータ CKDRP2000シリーズ 精密レギュレータCKD
25,363税込27,899
1個
当日出荷から9日以内出荷
W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
14,663税込16,129
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
21,563税込23,719
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
CXUシリーズ エアユニット CKDCXUシリーズ エアユニットCKD
23,613税込25,974
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW1100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
13,463税込14,809
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
R8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~) CKDR8000シリーズ リバースレギュレータ(R8100-20~)CKD
21,713税込23,884
1個
当日出荷から8日以内出荷
W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW4100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
17,800税込19,580
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC4030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
32,875税込36,163
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
C2020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC2020シリーズ F.RコンビネーションCKD
17,275税込19,003
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじの種類Rc使用温度範囲(℃)5~60使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)25
C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)CKD
21,863税込24,049
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
C2520シリーズ F.Rコンビネーション CKDC2520シリーズ F.RコンビネーションCKD
22,875税込25,163
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC3030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
26,713税込29,384
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
r20特集
おすすめ人気ランキング
空圧補器